ヤナセ(柳瀬)
チェンジTOPディスク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
粒度
150
注文コード
26272208
品番
CHAA8
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・ねじ径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途
バリ取り、キズ取り
粒度
150
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス、鉄
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります