ボアテックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番64-3882-64 注文コード26272218 品番M23-002-05
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

吸入効率の高い金属製スペーサー。
PARI ボアテックスは、定量噴霧吸入器(MDI)を吸入する際に同調操作が困難な乳幼児や高齢者の吸入操作を容易にし、さらに口腔内への薬剤沈着を減らすために使用する吸入補助具です。
静電気が発生しにくいアルミニウム製で噴霧された薬剤のスペーサー内への静電気沈着を低減
アダプターにより渦状の気流が発生し、吸気流量の少ない患者さんでも効率的な吸入が可能
汎用性のあるスペーサーで、PARI ボアテックスのアダプターは市販されているほとんどのMDIに対応
衛生的で、洗浄と消毒が可能

材質マウスピース/ポリメチルペンテン、マスク/TPE タイプPARI 小児用マスク てんテン ・ワンハンド操作レバー付 アズワン品番64-3882-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000347 適合年齢(歳)2未満 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする