マルト長谷川工作所
マルト長谷川工作所の グルーミング用品
マルト長谷川工作所の 爪切り
マルト長谷川工作所の 爪ケア用品
ネイルニッパー 美爪の達人
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26272394
品番
NP-6010
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
柄が長くなっておりますので腰を曲げて屈みながら切る足爪処理の姿勢において抜群の操作性を発揮します。
足の厚い爪でもらくらくお手入れ可能です。
水洗いができるガラス製の爪ヤスリが付いています。
付属品
ガラス製爪ヤスリ、本革ケース、爪飛びガード
材質
特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
全長(mm)
155
質量(g)
88
刃長(mm)
17
切刃形状
ストレート刃
アズワン品番
64-3882-86
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000