マルト長谷川工作所
マルト長谷川工作所の グルーミング用品
マルト長谷川工作所の 爪切り
マルト長谷川工作所の 爪ケア用品
ネイルニッパー クリスタル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26272410
品番
NP-4010
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手足兼用のニッパー型爪切りです。
平面を多用したハンドルは美しさと使いやすさを両立しました。
付属品
ステンレス製爪ヤスリ、クリアケース、爪飛びガード
材質
特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
全長(mm)
130
質量(g)
65
刃長(mm)
15
切刃形状
ストレート刃
アズワン品番
64-3882-87
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000