ヤナセ(柳瀬)
ユニロンブラックホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
6
注文コード
26273188
品番
NBH5013
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・軸径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途
錆取り、塗装剥がしに最適!
穴径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
種別
ホイール
タイプ
ハード
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マンドレール別売り
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります