ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤシート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
粒度
180
60
100
180
400
タイプ
両面テープ式
両面テープ式
マジック式
パターン
(ダイヤ)Φ1電着
(ダイヤ)全面電着
(ダイヤ)Φ1電着
(ダイヤ)Φ2電着
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26273328
品番
KSDS-1B9
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途
セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
粒度
180
適合材
セラミック、ガラス、超硬合金、石材
タイプ
両面テープ式
パターン
(ダイヤ)Φ1電着
寸法(mm)
150×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります