曜日別特売
KSDS-2B6 電着ダイヤシート ヤナセ(柳瀬) 26273364

電着ダイヤシート

商品レビューを投稿する
返品不可
粒度100
タイプ両面テープ式
パターン(ダイヤ)Φ2電着
内容量1枚注文コード26273364品番KSDS-2B6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。粒度100適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材タイプ両面テープ式パターン(ダイヤ)Φ2電着寸法(mm)150×150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする