携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26273784 品番 AD5694A (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能
熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能
携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)
ブザー音でアラームを通知
最高値、最低値をメモリー可能
便利な表示ホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き(解除可能)
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度がわかります

用途
屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために
、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に
付属品取扱説明書、モニタ用電池、ストラップ、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約65(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし) 表示範囲【温度(TA)】-10.0〜60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5〜99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0〜60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0〜99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3〜59.8℃(表示分解能 0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW) 設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0〜60.0℃(0.1℃刻みで設定可能) 温度測定精度±1.0 測定間隔約2秒 湿度測定精度25℃時:±5%RH(30〜69%RH)、±7%RH(30〜69%RH以外の測定範囲) 校正証明書一般校正
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62145396
2018-08-16
用途:
作業場の測定
王子マテリア株式会社 様 (製造業)

作業場で測定しようと購入したが説明書を見て驚いた。屋外が測定出来ない。屋外作業で使用するために購入したが使えなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
屋内用の旨、用途に記載させていただいております。
屋外対応の商品は下記をご用意しております。

タニタ 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
https://www.monotaro.com/g/03742297/

A&Dみはりん坊 プロ 【熱中症指数モニター】
https://www.monotaro.com/g/03874795/

何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
62145396
2017-07-30
用途:
ウォーキング中の温度・湿度を計測する。
その他業種

普通の温度・湿度計は、サンプリング周期が長くてイライラする。この製品は、サンプリング周期が、2秒と短いので、OK.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする