ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の カメラ・ビデオカメラ
ハクバ写真産業の カメラアクセサリ
ハクバ写真産業の カメラケース
Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273785
品番
2ODCSB05NV
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カメラバッグに見えないタウンユースに適したカメラバッグ
材質
ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約470
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ収納部】320×105×210
アズワン品番
64-3962-31
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×140×230
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000