MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の ハサミ
MCC(松阪鉄工所)の 板金鋏/金切ハサミ
ステンレス製万能バサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26273818
品番
SUSMU-02
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)
210
刃長(mm)
43
材質
(刃部)ステンレス
質量(kg)
0.21
切断能力
ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断
刃厚(mm)
4.5