ナンシン
アルミドーリー PCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(5台)
注文コード
26273855
品番
PC-50-3N
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
積載荷重(kg)
150
外寸(mm)
557×394
内寸(mm)
539×376
アズワン品番
64-3963-74
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません