TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールケースタイプ
ツールセット (19点セット) 収納ケース付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26273863
品番
THC-3190P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用頻度の高い19点のツールを揃えたツールセット。幅広い用途に使える充実のセット内容。軽量、コンパクトなので使い勝手抜群。持ち運び、保管に便利な収納ケース入り。
入組点数
19
差込角(mm)
9.5
セット内容
ラチェットハンドル(歯数72枚)、ソケット(8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm)、エクステンションバー(75mm)、ボールジョイント(首振角度約30度)、ロングボールL型レンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm)
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×145×55