VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906

VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906
VTB-17 【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ YAMAZEN(山善) 26273906

【タネ】トートバッグで野菜を育てる ベジタブルトートバッグ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26273906品番VTB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トートバッグで野菜を育てることが出来る「ベジタブルトートバッグ」。ココヤシ原料の水でふくらむ土とジュート製トートバッグプランターの野菜栽培セット。ベランダやバルコニーで、誰でも手軽に家庭菜園をはじめられる。水の跳ね返りによる病気を予防し乾燥防止、保温効果のココヤシマット付き。水を入れるだけでお手軽に家庭菜園。中にココヤシ原料の土が入っているので、トートバッグに水を注いで、お好みの苗を準備して植えるだけ。トートバッグの内側には支柱ガイドが付いているので、トマト等のつる性植物も栽培することが出来る。ココヤシは水を加えると膨張し、乾くと収縮する為、通気性、排水性、保水性に優れていて、中に肥料が配合されているので、肥料も土も用意する必要なし。トートバッグはそのままプランターとして使用でき、ベランダやバルコニー等限られたスペースでも安心。軽いから持ち運びもラクラク。女性やお年寄りでも簡単に持ち運びすることが出来る。ココヤシ原料の土とジュート製トートバッグプランターは可燃ごみで捨てられる。

用途家庭菜園初心者に培養土、肥料入り野菜キット、野菜作りセット、ガーデニング用品として。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26273906
2023-09-26
用途: かんきつ類の育成
製造業

2年ほどこれで育てました。沢山実がなりました。土は他のものを使用し、セットされていた土はふやかしてマルチングとして使いました。
先日袋がぼろぼろになったので植え替えましたが根詰まりしてませんでした。

対象商品 : 26273906
2022-05-12
用途: 家庭菜園で使用
不動産業

昨年度もこちらのバッグで、ミニトマトを栽培しました。
いい感じに成長し、美味しいトマトがたくさん収穫できたので
今夏もこのバッグで栽培します。
持ちてが付いているので、状況に応じて移動できるのも嬉しいです。
支柱ガードもついていて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26273906
2022-06-21
用途: ベランダ菜園に軽くてセンス良く最適です
聖 歯科医院医療・福祉・介護関連業

水を完全に吸うまでに時間がかかりますが、その後は支柱た苗からも育て易く、
トマトやツルものは支柱が立てられるようになってます。
肥料や土を別に購入することを考えると無駄がないのですぐに栽培を始められるのでとても満足です。
3個買ってトマトとナスとハーブを3種育ててますが、すくすくと育ってます。

対象商品 : 26273906
2022-04-10
用途: ミニトマト栽培
花仙サービス

なかのビニール袋は水漏れしてましたが、もう無視しました。
外にビニール袋を被せて対応しました。
水も与えなくていいみたいなので、大きくなるのが楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 26273906
2022-01-31
用途: 芋の移植
製造業

里芋が水栽培で育ち始めたので移植します。芋がとれるといいな。

2021-06-08
用途: きゅうり栽培
その他業種

軽い!おしゃれ!マンションベランダにお花達と一緒に並べてもマッチします。
きゅうりを植え付けたばかりですが、ココナツヤシは評判がいいので期待大です。あまりにも軽くて素敵なので、リピート決定です。

対象商品 : 26273906
2021-11-06
用途: 朝顔を移植しました。
サービス業

説明書通りに読んでやってみました。
10月に水で土をふやかしたのですが、15分では土が膨らむことはありませんでした。
最低でも半日、もしくは一日ぐらいは時間が必要です。
排水が上手くいきません。
穴を開ける箇所にキリなどで穴を開けましたが、すぐ布地の目が詰まってしまい、
水が上手く排出されません。その都度、キリで色々な箇所に穴を開け直して水を出すようにしています。
なかなか土が乾かないので、カビが生えたり、根腐れしないか本当に心配です。
あと、水やり時の初回や2回目まで茶色い水が出ます。この茶色い水でベランダのコンクリートに
色が残りましたので、みなさん気をつけて下さい。
あと、この水でトートバックの下の方が茶色く変色します。この色はとれません。
正直、家のインテリアとしては見た目はあまり良くないです。
あと、気にならない人もいるとは思いますが、土なのかバックなのか臭いが独特です。
あまり良い臭いではありません。
モノタロウさんでは安かったし、土も燃えるゴミに捨てられるそうなので買いましたが、
うーん。悩みは尽きません。
この商品は、色々と改善点がありますね。企業努力でなんとかしてほしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。商品に対するご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26273906
2021-06-18
用途: 蔓もの野菜栽培に
不動産業

リピ購入
このベジタブルトートバッグでプチトマトが育ってます。
今回は、小ぶりのメロン栽培用に購入。
昼間は、ベランダへ出し、夜は室内へ。出し入れもスムーズ。
害虫の心配もなく安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする