サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの ザル・カゴ(手なし)
ステンレスザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273925
品番
JQ-06
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約67
サイズ(cm)
13
線径(Φmm)
0.47
容量(g)
50
メッシュ
16
高さ(cm)
5
アズワン品番
64-3964-70
外径(Φcm)
13