サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの ザル・カゴ(手なし)
ステンレスザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273968
品番
JQ-10
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約216
サイズ(cm)
25
線径(Φmm)
0.47
容量(g)
210
メッシュ
16
高さ(cm)
9.5
アズワン品番
64-3964-74
外径(Φcm)
25