サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
ステンレスストレーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273995
品番
JQ-13
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。
長めのハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約273
線径(Φmm)
0.47
容量(g)
270
柄長さ(mm)
130
メッシュ
16
高さ(cm)
8.5
アズワン品番
64-3964-77
外径(Φcm)
22