サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの てぼ・煮ざる
ミニステンレスバスケット 13cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26274004
品番
JQ-14
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズの小さな製品等の水切りに適しています。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
220
質量(g)
約109
径(Φmm)
130
線径(Φmm)
0.45
全高(mm)
120
深さ(mm)
【バスケット】75
メッシュ
14
アズワン品番
64-3964-78