サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの てぼ・煮ざる
目が細かいステンレスバスケット 16cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26274020
品番
JQ-15
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
細かい網目のバスケットです。
ハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
300
高さ(mm)
125
質量(g)
約149
径(Φmm)
160
線径(Φmm)
0.28
深さ(mm)
【バスケット】78
メッシュ
30
アズワン品番
64-3964-79