サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンクラフトの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
リング付きステンレス盆ザル 25cm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26274038
品番
JQ-17
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水切り、油抜き、粗熱取りと様々な用途に使えます。
ハンドル付きです。
材質
8-8ステンレス
全長(mm)
300
高さ(mm)
20
質量(g)
約161
径(Φmm)
250
線径(Φmm)
0.57
メッシュ
8
アズワン品番
64-3964-81