サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 水切り袋・三角コーナー
サンクラフトの 三角コーナー
ステンレス三角コーナー水切りタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26274144
品番
JQ-28
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
足高で斜めの設計だから水切れがとてもよいです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約145
線径(Φmm)
0.45
メッシュ
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×16.5×12
アズワン品番
64-3964-92