テトラ・ケインα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(cm)69.5〜84.5 注文コード26274230 品番-
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,980
販売価格(税別) 非課税商品
17,980
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力です。
堅牢性に優れています。
1cm単位で高さ調整ができます。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。
1本で右用・左用の切替ができます。
グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。

材質本体/マグネシウム合金、グリップ・先ゴム/エラストマー樹脂 サイズM 質量(g)約530 内径(Φmm)【先ゴム】14 ベース寸法(mm)160×220 高さ(cm)69.5〜84.5 アズワン品番64-3965-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする