TESTO400 風速計コンボセット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容testo400本体、HVAC用アタッシュケース、データ管理ソフトウェア、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、無線ハンドル、高精度温湿度プローブヘッド、100mmベーン式風速プローブヘッド、マルチプローブ(熱線式風速センサ)ヘッド、伸縮ロッド、直角アダプタ、出荷検査書 アズワン品番64-3966-59 注文コード26274300 品番0563 0400 71
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品はセット内容・バッテリー・アズワン品番など37種類から選べます 他の種類を見る

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。
ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。
PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。

仕様【NTCサーミスタ温度】測定範囲:-40〜+150℃、精度:±0.2℃±1Digit(-25〜+74.9℃)、±0.4℃±1Digit(-40〜-25.1℃)、±0.4℃±1Digit(+75〜+99.9℃)、測定値の±0.5%±1Digit(その他の範囲)、分解能:0.1℃、【K熱電対(NiCr-Ni)】測定範囲:-200〜+1370℃、精度:±(0.3℃+測定値の0.1%)±1Digit分解能0.1℃、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】測定範囲:-100〜+200hPa、精度:±(0.3pa+測定値の1%)±1Digit(0〜25hPa)、±(0.1hPa+測定値の1.5%)±1Digit(25.001〜200hPa)、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】測定範囲:700〜1100hPa、精度:±3hPa、分解能:0.1hPa、【一般テクニカルデータ】質量:510g(本体)、外形寸法:210×95×39mm((LxWxH))、動作温度:-5〜+45℃、ハウジング:プラスチック、保護等級:IP40、本体色:黒、オレンジ、カメラ:メインカメラ:8.0 MP; フロントカメラ 5.0 MP、接続可能なプローブ:Bluetooth(R) プローブまたはスマートプローブx4本, 有線プローブまたはNTCサーミスタ温度プローブx2本, K熱電対x2本、バッテリ寿命:約10時間、ディスプレイ:5.0インチタッチパネル, HD 1280x720 ピクセル, IPS(160 k)、電源:リチウムイオンバッテリ(5550 mAh)、インターフェイス:Bluetooth(R), USB, 無線LAN、メモリ:2GB、保管温度:-20〜+60℃ セット内容testo400本体、HVAC用アタッシュケース、データ管理ソフトウェア、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、無線ハンドル、高精度温湿度プローブヘッド、100mmベーン式風速プローブヘッド、マルチプローブ(熱線式風速センサ)ヘッド、伸縮ロッド、直角アダプタ、出荷検査書 分解能0.001hPa アズワン品番64-3966-59 商品タイプマルチ環境計測器 コンボセット 1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする