ガーデンシュレッダー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26274615 品番GS-2020
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです
●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています
●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます
●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です
●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています
●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています

用途剪定後の枝木の粉砕 付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1 セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄 質量(kg)19.8 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])60 電源単相100V コード長さ(m)5 切断能力(mm)30 型番GS-2020 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])60
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※葉っぱのみの粉砕はできません
※竹炭・石・鉄・プラスチック・布など樹木以外の物をシューターに投入しないでください
※使用中にコードを切断しないように注意してください
※葉っぱの多い枝木や短い枝木は粉砕しない場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
庭木の剪定枝の堆肥化処理
ディップストエスエッチ工房 様 (製造業)

数年来使っていた同型が急に音を立てて白煙を上げて壊れてしまったので買い換えました。
若干音が静かになった気がします。切れ味は変わらず気持ちよく粉砕できます。これで何年かは使えるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
26274615
2024-06-19
用途:
庭木の処理
その他業種

親指でマルを作ったくらいの太さの枝なら余裕で粉砕。
音も住宅密集地でなければ気にする音ではない。
最大で100vで1450w使う電源ラインさえ用意できれば、便利に使えます。

対象商品:
26274615
2022-10-25
用途:
庭木の粉砕
不動産業

毎年 庭木の剪定で出る 枝をゴミに出すのに一苦労していたのですが こちらの粉砕機は使いやすく 簡単に粉砕でき 前に比べて楽にゴミ出しができるようになりました。 購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26274615
2022-05-07
用途:
剪定した木の粉砕

今まで刺のある枝を処理するのに苦労していましたがとても楽になりました。ただ、投入時に枝を入れやすくするのに切り刻んで入れなければならない。かなり太い枝も粉砕してくれるので楽です。粉砕したものは果樹の根元に引いてマルチに利用できてとても良い。改善して欲しいのは投入がもう少しスムーズになれば?と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26274615
2021-12-14
用途:
剪定枝粉砕時
製造業

刃が厚くてしっかりしており、手で折れないような太くて固い枝でも粉砕できる(取説に書かれている太さを守ること)。粉砕した枝受けのボックスの容量が大きくて、一回に多くの枝を粉砕できるのは便利だと思った。

4人が参考にしています
対象商品:
26274615
2021-10-01
用途:
小枝のカット
白羊保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

葉っぱが沢山入ると詰まる事があるが、枝を入れる要領が必要である。
モ−タ−馬力は満足、

4人が参考にしています
対象商品:
26274615
2020-11-19
用途:
庭木の剪定後の処理
製造業

今まで剪定した庭木の枝は、50cmくらいに短くして、束ねて、ごみに出していました。
これがかなり大変でしたが、このシュレッダーで一気に処理できるようになり、助かりました。
かなり太い枝でもバリバリ砕いてくれるし、音も案外静かなのもよいです。
庭木の剪定は定期的に必要なため、今後も重宝すると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
26274615
2022-08-01
用途:
樹木伐採時に

一言 パワー不足
少しずつ入れないと駄目で作業時間がかかる
おすすめしません

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする