- 刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA) 26274658 - 刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA) 26274658 - 刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA) 26274658 - 刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA) 26274658

刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26274658 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。

材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26274658
2024-04-12
用途:
雑草の刈り取り
ふじさん介護タクシー 様 (医療・福祉・介護関連業)

15p以上の草には不向きです。削るように草を地面から刈り取ります。地面の湿度によりますが土煙がすごい!

1人が参考にしています
対象商品:
26274658
2023-06-01
用途:
草取り
農・林・水産業

ちょっと固いと全然ダメ 同じものは買わない もっとオールラウンダーが欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
26274658
2021-06-13
用途:
野菜畑の畝部の除草作業
卸売・小売業

毎年畝の除草を手作業で時間がかかっていたが、畑のシェーバを使うと作業時間が短く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
26274658
2020-07-18
用途:
中干し田の条間の草刈り
農・林・水産業

除草剤をほとんど使わないため、コナギなど発生した箇所が一部ありそこにに使う予定で購入。予想以上に活躍してくれた。稲を傷めない所が良かった。勿論、畑でも期待通りの仕事をしてくれた。私は問題なかったが、出力が弱い草刈り機には不向きかもしれない。

5人が参考にしています
対象商品:
26274658
2020-07-01
用途:
畝の除草に使用
農・林・水産業

うね草取りまーよりも効率も良く価格も手頃で良い商品と思います 高速で使用すると小石や草が飛ぶので長靴 エプロン、ゴーグル必須です

2人が参考にしています
対象商品:
26274658
2020-07-04
用途:
家庭菜園の雑草の除去
農・林・水産業

広範囲の雑草の除去に難儀していましたが、除草シェーバーは作物を守りながら効率よく雑草を刈り取ってくれます。多忙の私にはもってこいの作業具になりそうです。

対象商品:
26274658
2022-09-09
用途:
雑草処理
農事組合法人おおうら 様 (農・林・水産業)

土に触れるので、カバーも刃も減るのが早く消耗品になっております。

対象商品:
26274658
2019-07-03
用途:
芋畑の畝間の草刈りに使用
医療・福祉・介護関連業

マルチを使用しているのでそれを傷つけず草だけ刈れるので便利です。作業前の天候によりますが、埃がすごかったです。でも満足してます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする