サカソウインベント
サカソウインベントの 刈払機
サカソウインベントの 刈払用品・補修部品
刈る刈るボーイ SBC-280A適用 お手軽チップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26274807
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電機芝草刈機刈る刈るボーイ適用のチップソー。切れ味がよく、高い作業性。
用途
替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、除草として。
刃数
28
質量(kg)
0.18
内径(mm)
25.4
直径×高さ(mm)
180×1