先端先穴尿道ブージーカテーテル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 アズワン品番64-4011-22 注文コード26274835 品番-
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

尿道狭窄の診断や尿道拡張に用います。
男性尿道に挿入しやすい先端形状です。
ステンレス製のため再滅菌して使用可能です。
先穴になっている為、ガイドワイヤーを用いての尿道拡張が可能です。
先穴バルーンカテーテルやガイドワイヤーと併用することにより、狭窄して挿入しにくいバルーン留置あるいは交換が可能です。

全長(mm)275 規格18Fr-6mm アズワン品番64-4011-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする