いちばんコンパクトなこのタイプをあまり見かけなくなりましたので
探しておりました。
購入できてよかったです。
自宅庭の家庭菜園用という事で、騒音の少ない電気耕運機を選択しました。
小型の電気耕運機なので、パワー不足はいた仕方のないことで、あまり深くならないように耕すのがコツかと思います。前進よりバックで耕した方がスムーズに耕せるようです。
あと使っていると回転ローターに根が絡まってきますが、安全のため必ずコンセントを抜いてから、根を除去しています。
数平方メートル程度の家庭菜園で使うには、ちょうどいい大きさと能力で、耕作がとても楽になりました。
使用しない時は分解してコンパクトになるので、保管場所にも困りません。
耕運機は初めてなので少々不安でした。小さな庭なので300W位で良いと思っていましたがこの商品で大正解、大きすぎず、小さすぎず、植木の根等に引っかかると安全装置が働き停止安心です。但し安全装置が働いた時は必ずACコンセントを抜いてから点検とています。思つた依りも音も静かで久しぶりに良い買い物を出来たと喜んでいます。満足満足