モバイルウオール 片サイド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26274905 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

必要な時にパッ!と開いて簡単設置。
折りたたみ卓上パーティション
抗菌剤配合
囲って安心!抗菌で衛生的!
程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!
中空ハニカム構造だからとにかく軽い!
耐薬品性優れたポリプロピレン樹脂だから安心、衛生的!アルコール消毒もOK!
パネル自体に抗菌剤を配合しているから、衛生面も万全です。
組立はワンタッチ!すべり止めゴムを同梱しています。
様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。
【注意・使用条件】
この製品は室内または屋内用です。
傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。
製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取扱いには十分ご注意ください。
この製品は水平が保たれていないと、ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。
長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。反り、変形の原因になり、又、紫外線劣化により衝撃強度が低下します。
お手入れの際は変形や傷付きの原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。(アルコール消毒も問題ございません)
洗浄時には水に浸さないで下さい。端部より徐々に浸水する可能性があります。
破損したモバイルウォールの使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。
製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。

用途オフィス全般・図書館・病院・施設(推奨) 適合1200〜1400デスク用、会議用(大テーブル)、食堂、詰所 材質ポリプロピレン(ナチュラル色)、抗菌剤配合 59型 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×570 アズワン品番64-4011-95

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする