雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。