パパットウオール コの字型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26274957 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088

囲って安心!抗菌で衛生的!
軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!
設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!
サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。
コーナーには配線用の切り欠き部がございます。
アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(
アクリルにはアルコールは使用できません。)
【注意・使用条件】
お客様での組立が必要です。
【画像注意事項】
本体画像は代表画像を使用しています。

仕様W1200用 材質ポリプロピレン、抗菌剤配合 質量(kg)約2.0 外寸(mm)607×1150×600 内寸(mm)602×1140×600 アズワン品番64-4012-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする