薪割り斧 ダブルアックス (70cm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26275069 品番544423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薪割り初心者の方でも扱いやすい斧。従来の斧に比べて若干柄が短くなり、更に全重量を2.5kg に抑えることでコントロールしやすい。斧身に二本のウェッジが入っているのが特徴的で、短めの斧身の奥行きも相まって、作業中に薪に斧がはまりにくい形状。

刃渡り(mm)100 用途斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割り、太薪割りとして。敬老の日、父の日、キャンプ、バーベキューに。 材質斧:鉄、柄:アッシュ材 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×160×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする