焚き付け用斧 ビーバートリフィックス レディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26275114 品番541189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

L.ミューラー社が独自に開発した形状で、斧と柄の角度、重量のバランスは、 人間工学に基づき理想的な機能を発揮する完成度の高い「焚き付け用斧」。 斧身重量は、1750gであり、落とすだけで割れる優れもの。ハンドプロテクターはポリカーボネート(厚さ5mm)を使用し安全性を保証。長さ20〜30cm、直径5〜10cmの薪をスムーズに小割り。ヘッド部が小さいなり斧身が軽くなり、通常モデルより扱いやすく。

刃渡り(mm)105 用途焚き付け用斧、斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割りとして。 材質斧:鉄、柄:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする