- 歩くと音がする防犯砂利 30L グリーンテック 26275157

- 歩くと音がする防犯砂利 30L グリーンテック 26275157
- 歩くと音がする防犯砂利 30L グリーンテック 26275157
- 歩くと音がする防犯砂利 30L グリーンテック 26275157
- 歩くと音がする防犯砂利 30L グリーンテック 26275157

歩くと音がする防犯砂利 30L

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2袋)
ホワイト
内容量1セット(2袋)注文コード26275157品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。

用途
防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。
材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)質量(kg)9ホワイト容量(L)30使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)粒サイズ(mm)15-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 隣地との境の塀際に撒く
不動産業

従前から防犯砂利を巻いていた場所だったが、自宅改修工事の作業により一部で砂利が飛散した為、購入商品で砂利を補充して防犯効果を高めた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする