安全ベリーショートブーツ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26275297 品番 SB25-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

総丈16cm(Lサイズ)のベリーショートタイプで着脱が容易な安全長靴です。
脱ぎ履きの多い仕事の方におすすめです。
かかと部分のストラップに反射素材を使用している為、夜間使用も安心です。
先芯を樹脂にすることで軽量化を実現しました。

ブラック 形状ミドルカット サイズM 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)24.5〜25 機能軽量 材質(先芯)樹脂 靴タイプショートブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
付帯作業用

付帯作業時に使用する為に購入しましたが・・・・
少し重さががあり、長時間は疲れる感じがしました。
次回は、軽めを購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26275315
2023-08-12
用途:
雨靴兼作業靴として購入しました。

雨靴兼作業靴として購入しました。
とても丈夫です。少し重いですが満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
26275306
2023-06-10
用途:
雨天時の仕事用
サービス業

最初にMサイズを購入、、少しキツイ。
返品も交換も不可との事なので、Lサイズを再購入、、、ブカブカ。
このサイズ設定は、少し乱暴すぎると思う。
フィット感は、期待しない方がイイ。

1人が参考にしています
対象商品:
26275324
2021-03-12
用途:
除雪機のメンテナンスなどの他、日常用に使用

北国の当地では厳冬期に相当厚めの防寒靴下も履きますが、こちらのXLではスルッと入りました。ゴム一体タイプのメリットか足の収まりがしっくりします。いろいろな冬靴を履いてきましたが、これほどスムースに履きこなせるのは初めての経験です。除雪機の相手もするので安全靴だと安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
26275324
2020-07-29
用途:
畑やビニールハウス内での農作業、不整地での草刈り
農・林・水産業

丈が短く、つま先に芯の入った作業用ブーツはなかなかありませんでしたが、やっと良いものを見つけました。かがんで作業することが多く甲部分の耐久性が心配ですが今のところは問題なく、リピート最有力候補です。

1人が参考にしています
対象商品:
26275315
2019-12-08
用途:
バイク通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

口が広いので手を使わずに履けて雨具の着用がしやすく便利だけど中が緩いので少し不満

対象商品:
26275306
2019-10-04
用途:
山などに
農・林・水産業

大きさは非常に良いのですが何しろ重い。足を鍛えるために

いいと思います。

対象商品:
26275324
2022-10-29
用途:
作業用
建設業・工事業

履きやすいし脱ぎやすくて良いのですが、雨の日カッパなど履いてしゃがむとブーツが出てしまい、雨が入ってしまった。自分の使い方ではもう少しだけ長い方が良かったようだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする