曜日別特売
SB25-3L 安全ベリーショートブーツ ケイワーク 26275324

SB25-3L 安全ベリーショートブーツ ケイワーク 26275324
SB25-3L 安全ベリーショートブーツ ケイワーク 26275324
SB25-3L 安全ベリーショートブーツ ケイワーク 26275324
SB25-3L 安全ベリーショートブーツ ケイワーク 26275324

安全ベリーショートブーツ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード26275324品番SB25-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

総丈16cm(Lサイズ)のベリーショートタイプで着脱が容易な安全長靴です。
脱ぎ履きの多い仕事の方におすすめです。
かかと部分のストラップに反射素材を使用している為、夜間使用も安心です。
先芯を樹脂にすることで軽量化を実現しました。

ブラック形状ミドルカットサイズ3L種類セーフティーシューズサイズ(cm)27.5~28機能軽量材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 付帯作業用

付帯作業時に使用する為に購入しましたが・・・・
少し重さががあり、長時間は疲れる感じがしました。
次回は、軽めを購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26275315
2023-08-12
用途: 雨靴兼作業靴として購入しました。

雨靴兼作業靴として購入しました。
とても丈夫です。少し重いですが満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 26275306
2023-06-10
用途: 雨天時の仕事用
サービス業

最初にMサイズを購入、、少しキツイ。
返品も交換も不可との事なので、Lサイズを再購入、、、ブカブカ。
このサイズ設定は、少し乱暴すぎると思う。
フィット感は、期待しない方がイイ。

1が参考にしています
対象商品 : 26275324
2021-03-12
用途: 除雪機のメンテナンスなどの他、日常用に使用

北国の当地では厳冬期に相当厚めの防寒靴下も履きますが、こちらのXLではスルッと入りました。ゴム一体タイプのメリットか足の収まりがしっくりします。いろいろな冬靴を履いてきましたが、これほどスムースに履きこなせるのは初めての経験です。除雪機の相手もするので安全靴だと安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 26275324
2020-07-29
用途: 畑やビニールハウス内での農作業、不整地での草刈り
農・林・水産業

丈が短く、つま先に芯の入った作業用ブーツはなかなかありませんでしたが、やっと良いものを見つけました。かがんで作業することが多く甲部分の耐久性が心配ですが今のところは問題なく、リピート最有力候補です。

1が参考にしています
対象商品 : 26275315
2019-12-08
用途: バイク通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

口が広いので手を使わずに履けて雨具の着用がしやすく便利だけど中が緩いので少し不満

対象商品 : 26275306
2019-10-04
用途: 山などに
農・林・水産業

大きさは非常に良いのですが何しろ重い。足を鍛えるために
いいと思います。

対象商品 : 26275324
2022-10-29
用途: 作業用
建設業・工事業

履きやすいし脱ぎやすくて良いのですが、雨の日カッパなど履いてしゃがむとブーツが出てしまい、雨が入ってしまった。自分の使い方ではもう少しだけ長い方が良かったようだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする