ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の ジャッキ・馬台
ジェイウィン(J win)の ガレージジャッキ
ジェイウィン(J win)の ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ジェイジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
車輪タイプ
右車輪用
注文コード
26275358
品番
JWJ-08R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
耐荷重(kg)
800
用途
車両の移動
レバー長さ(mm)
40(延長レバー取付時70)
寸法(cm)
約64×65×23.5
適合タイヤ幅(mm)
30
タイヤ外径(mm)
77
地上高さ(cm)
14
車輪タイプ
右車輪用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両を移動させるには左右全てのタイヤにジェイジャッキが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません