グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 部材関連
のぼり用サインポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26275394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
人気の丸形ヘッドです。
2段伸縮型
材質
ポリプロピレン被膜鋼管
用途
のぼりの掲示に
色
白
長さ(m)
最長:3、最短:1.635、横棒:0.85
ポール径(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け時に横棒は主柱の中に収納しています。
※回転頭を一旦外して取り出してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
のぼり用サインポール
参考になった