グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 部材関連
のぼり用注水式ヘビーベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26275403
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
のぼりを掲示する際の重し
取付方式
差込口ネジ式
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
(満水時)21.6
色
白
適合ポール径(Φmm)
約22〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】クロスベース・注水式ベース
参考になった