サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 瓦棒葺屋根用部材
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
26275446
品番
SE1BB25E2-A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
断面タイプ
NF
適合パネル高さ(mm)
34〜37、38、39〜42
関連資料:
(1.33MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。