サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 瓦棒葺屋根用部材
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
取付場所
端部
注文コード
26275473
品番
SE1BB2563-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
取付場所
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
端部
断面タイプ
NF
適合パネル高さ(mm)
38
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。