テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品トレイ1個、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) アズワン品番64-4044-93 注文コード26275544 品番JF123ET
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は付属品・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

1時間耐火のシンプルモデル。
テンキータイプ。
2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。

付属品トレイ1個、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) 質量(kg)約39 容量(L)約33.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×349 アズワン品番64-4044-93 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×453
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26275544
2023-06-27
用途:
通帳やお金の管理をする為。
久保田電気株式会社 様

シンプルでテンキーが打ちやすくて音がなりますので解かりやすいですね。ダイヤル式なので施錠の確認が出来るのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする