Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ダイヤル式1時間耐火金庫 JFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
トレイ1個、取扱説明書・保証書
アズワン品番
64-4044-96
注文コード
26275578
品番
JF123CT
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1時間耐火のシンプルモデル。
ダイヤルタイプ。
カチカチとしたクリック感で合わせやすい。
付属品
トレイ1個、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約39
容量(L)
約33.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×280×349
アズワン品番
64-4044-96
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×491×453