Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
テンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
鍵2本、トレイ1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
注文コード
26275596
品番
JFW082GUL
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1時間耐火・耐水のスタンダードモデル。テンキータイプ+鍵2本。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
付属品
鍵2本、トレイ1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
質量(kg)
約32
容量(L)
約22.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×280×244
アズワン品番
64-4044-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×491×348
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。