Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275605
品番
JFW082DU
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
1時間耐火・耐水のスタンダードモデル。
カチカチとしたクリック感で合わせやすいダイヤル式タイプ
付属品
鍵2本、トレイ1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約32
容量(L)
約22.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×280×244
アズワン品番
64-4045-02
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×491×348
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500