Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
鍵2本、トレイ1個、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
アズワン品番
64-4045-07
注文コード
26275639
品番
JTW205GGL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥135,080
販売価格(税別)
¥
122,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
視認性の高いバックライト付テンキー式。
扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
付属品
鍵2本、トレイ1個、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
質量(kg)
約75
容量(L)
約56.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×280×498
アズワン品番
64-4045-07
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約472×491×603
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700