テンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) 注文コード26275648 品番JFW082UEL
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

1時間耐火・耐水・アラーム付の協力セキュリティモデル。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。タッチパネル式のデジタルキーパッド採用で簡単操作。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付

付属品鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) 仕様アラーム付 質量(kg)約32 容量(L)約22.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244 アズワン品番64-4045-08 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする