Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ポータブル式30分耐火保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275657
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
過酷な米国UL耐火試験30分・爆発試験に合格。
デジタルメディア製品(CD、DVD、USBフラッシュメモリ)も火災から保護!セントリー独自の耐火材で、庫内が広く使えます。
B5サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約6.2
サイズ
B5
容量(L)
約5.2(B5紙対応)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×191×89
アズワン品番
64-4045-11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約362×284×156
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650