Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4045-14
注文コード
26275666
品番
CHW20201
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
苛酷な米国UL30分耐火テストに合格。
台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)
熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約9.3
容量(L)
約7.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×216×112
アズワン品番
64-4045-14
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約391×363×168
鍵
チューブラーキー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650