ポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-4045-16 注文コード26275675 品番CHW30200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥33,220
販売価格(税別)
30,200
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

苛酷な米国UL30分耐火テストに合格。
台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)
熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品

付属品鍵2本、取扱説明書・保証書 質量(kg)約10.9 容量(L)約10.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×232×136 アズワン品番64-4045-16 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約419×375×193 チューブラーキー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする