Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ポータブル式60分耐火・防水保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275684
品番
CFW30200
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
苛酷な米国UL60分耐火テストに合格。
台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)
熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約14.1
容量(L)
約10.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約321×232×136
アズワン品番
64-4045-17
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約419×375×193
鍵
チューブラーキー
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650